Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /
Informazioni di prodotto
con casella di testo
diametro del cavo
2.5 mm 5 mm
tipo di montaggio
inserire
stampa
simboli
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione
forma a rullo
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: GM990051L Cod. Produttore: 990051L Cod. EAN: 8016692884530
Cod. Rexel: GM23129-A Cod. Produttore: 23129-A Cod. EAN: 8016692271828
Cod. Rexel: GM23129-L Cod. Produttore: 23129-L Cod. EAN: 8016692271934
Cod. Rexel: GM23129-R Cod. Produttore: 23129-R Cod. EAN: 8016692271996
Cod. Rexel: GM23129-S Cod. Produttore: 23129-S Cod. EAN: 8016692272009
Cod. Rexel: GM23129-T Cod. Produttore: 23129-T Cod. EAN: 8016692272016
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te