Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59344-6
Cod. Produttore
59344-6
Cod. EAN
8016692277721

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-01 Ø=1,3-3 GIALLO SIGLA 6

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

diametro filo

1.3 mm 3 mm

Produttore

ANELLO SIGLAT.RMS-01 1,3-3 GIALLO