Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59549-8
Cod. Produttore
59549-8
Cod. EAN
8016692280356

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-01 Ø=1,3-3 BIANCO SIGLA 8

con casella di testo

diametro filo

1.3 mm 3 mm

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo