Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59349-9
Cod. Produttore
59349-9
Cod. EAN
8016692278629

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-01 Ø=1,3-3 BIANCO SIGLA 9

con casella di testo

diametro filo

1.3 mm 3 mm

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

ANELLO SIGLAT.RMS-01 1,3-3 BIANCO