Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59642-PLS
Cod. Produttore
59642-PLS
Cod. EAN
8016692430485

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-02 Ø=2,5-5 ROSSO SIGLA PLS

con casella di testo

diametro filo

2.5 mm 5 mm

diametro del cavo

2.5 mm 5 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

rosso

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

ANELLO SIGL.RMS-02 2,5-5 ROSSO SI