Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59649-MNS
Cod. Produttore
59649-MNS
Cod. EAN
8016692286129

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-02 Ø=2,5-5 BIANCO SIGLA MNS

con casella di testo

diametro del cavo

2.5 mm 5 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

ANELLO SIGL.RMS-02 2,5-5 BIANCO S