Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59547-
Cod. Produttore
59547-
Cod. EAN
8016692280226

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 Ø=1,3-3 VIOLA

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

colore

lilla/viola

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 VIOLA