Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59545-
Cod. Produttore
59545-
Cod. EAN
8016692280189

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 Ø=1,3-3 VERDE

con casella di testo

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

verde

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 VERDE