Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59344-GND
Cod. Produttore
59344-GND
Cod. EAN
8016692278360

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 Ø=1,3-3 GIALLO SIGLA GND

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo