› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 BIANCO S

Cod. Rexel GM59549-MNS
Cod. Produttore 59549-MNS
Cod. EAN 8016692280905

Informazioni principali

ANELLO SIGL.RMS-01 Ø=1,3-3 BIANCO SIGLA MNS

Caratteristiche tecniche

con casella di testo

diametro filo

1.3 mm 1.3 mm

diametro del cavo

1.3 mm 3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 BIANCO S