›

Anello rotondo nero PC per montaggio elettrico DLB28

Cod. Rexel L3AR2-DLB205
Cod. Produttore AR2-DLB205
Cod. EAN 8436572486386

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Policarbonato
  • Finitura: RAL9005
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 232 mm
  • Altezza/Profondità: 7 mm
  • Compatibilità: DLB28-35-45
  • Serie: Acces. BOSTON

Descrizione del prodotto

Anello rotondo di colore nero realizzato in policarbonato, progettato come accessorio per i modelli DLB28, DLB35 e DLB45. Questo anello presenta una forma circolare con una lunghezza esterna di 232 mm e uno spessore di 7 mm, caratterizzato da una finitura RAL9005 che garantisce un aspetto elegante e uniforme. La sua struttura in plastica resistente assicura durabilità e affidabilità nell'uso con sistemi di illuminazione downlight, offrendo una soluzione funzionale per completare e valorizzare l'installazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3AR2-DLB205 è un accessorio essenziale per il montaggio di apparecchiature elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello rotondo nero è progettato specificamente per il modello DLB28, garantendo una compatibilità ottimale. La sua forma robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Grazie alla sua finitura trasparente, l'anello non solo assicura un ottimo supporto ma offre anche un aspetto elegante e professionale. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel campo dell'elettricità, contribuendo a mantenere l'ordine e la funzionalità degli impianti elettrici. Con L3AR2-DLB205, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

altezza

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

232 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Anello rotondo nero PC per montaggio elettrico DLB28