›

ANELLO RIFINITURA ROTONDO MDD5 NICH

Cod. Rexel L3AR3-MDD
Cod. Produttore AR3-MDD
Cod. EAN 8437009701744

Informazioni principali

  • Colore: Nichel
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 60 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rotonda in finitura nichel, progettata per garantire un'installazione elegante e funzionale nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto raffinato e moderno. Ideale per completare e valorizzare l'estetica degli interruttori e delle prese, questa cornice unisce praticità e design senza tempo.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO RIFINITURA ROTONDO MDD5 NICH