›

ANELLO RIFINITURA ROTONDO MDD5 ARGE

Cod. Rexel L3AR1-MDD
Cod. Produttore AR1-MDD
Cod. EAN 8437009701737

Informazioni principali

  • Colore: Argento
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 60 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rotonda in finitura argento, progettata per garantire un'estetica elegante e moderna negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per completare con stile qualsiasi ambiente. La sua forma rotonda conferisce un design armonioso e raffinato, perfetto per valorizzare le installazioni elettriche con un tocco di classe. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e estetica in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO RIFINITURA ROTONDO MDD5 ARGE