›

ANELLO RIFINITURA QUADRATO MDD5 NIC

Cod. Rexel L3AC3-MDD
Cod. Produttore AC3-MDD
Cod. EAN 8437009701782

Informazioni principali

  • Colore: Nichel
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Quadrato
  • Lunghezza esterna: 90 mm
  • Larghezza esterna: 90 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice quadrata in finitura nichel, progettata per garantire un'estetica moderna e raffinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per completare con eleganza e funzionalità qualsiasi tipo di installazione, si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio. La superficie liscia e il design essenziale valorizzano l'ambiente, offrendo un complemento perfetto per soluzioni elettriche di qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO RIFINITURA QUADRATO MDD5 NIC