›

ANELLO RIFINITURA QUADRATO MDD5 ARG

Cod. Rexel L3AC1-MDD
Cod. Produttore AC1-MDD
Cod. EAN 8437009701775

Informazioni principali

  • Colore: Argento
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Quadrato
  • Lunghezza esterna: 90 mm
  • Larghezza esterna: 90 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice quadrata in finitura argento, progettata per garantire un'estetica moderna e raffinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per completare con eleganza interruttori e prese, si integra perfettamente in ambienti contemporanei grazie al suo design sobrio e funzionale. La finitura argento dona un tocco di luminosità e stile, rendendo la cornice un elemento distintivo per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO RIFINITURA QUADRATO MDD5 ARG