Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM20314
Cod. Produttore
20314
Cod. EAN
8016692414423

Informazioni di prodotto

Anello piatto giallo FMS-40 L=40 mm.

lunghezza

4 mm

colore

giallo

dicitura

con dicitura

Produttore

ANELLO PIATTO GIALLO FMS-40 L 40 MM