Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32274-G
Cod. Produttore
32274-G
Cod. EAN
8016692414782

Informazioni di prodotto

Anello piatto giallo FMS-04 L=4 mm. SIGLA G
ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-G CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-G CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

4 mm

altezza

10 mm

lunghezza

10 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-04 lunghezza 4 mm materiale etichettatura industriale