› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

ANELLO PER STAFFA

Cod. Rexel MEZU75003002
Cod. Produttore 75003002
Cod. EAN 8033777079377

Informazioni principali

  • Descrizione: Anello per staffa
  • Serie: LBPLUS
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25-63 A
  • Indice protezione: IP55
  • Grado resistenza urto: IK07
  • Temperatura esercizio: -5/+50 °C
  • Materiale carcassa: acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anello per staffa - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Gancio a occhiello

tipo di fissaggio

Altro

Serie

LBPLUS

ANELLO PER STAFFA