Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
Tipologia
Chiuso
Resistente all'acqua
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
lunghezza totale
5,6 mm
ingresso del cavo
Tondo
qualità del materiale
Altro
materiale
Gomma
dimensione della filettatura metrica
12
grado di protezione (IP)
IP67
diametro del foro
12,5 mm
temperatura di impiego
-40 ... 110 °C
per diametro cavo
4 ... 7 mm
per spessore parete
0,5 ... 2 mm
Numero di cavi
1 ... 1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te