Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MA0196
Cod. Produttore
AR1MA0196
Cod. EAN
3389110574371

Informazioni di prodotto

  • Colore sfondo: Giallo
  • Quantità confezione: 200 marcatori
  • Compatibilità: DZ5CA
  • Tipo marcatura: Non marcato
  • Accessorio: Estremità cavo marcabile
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: Linergy TR Cable ends
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con carattere non contrassegnato in nero. Contiene inoltre 400 indicatori di terra e 1 strumento di posizionamento marcatore.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Linergy TR Cable ends