Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM189112
Cod. Produttore
VDIM189112
Cod. EAN
3606485123066

Informazioni di prodotto

Anello gestione cavi verticale 800 WD rack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello orizzontale per la gestione verticale dei cavi patch. È un anello verticale 1U. Per rack 800x800 mm. Può essere fissato su ciascun lato di qualsiasi pannello di sistema a fissaggio rapido o pannello guida. Capacità fino a 48 cavi.

larghezza

110 mm

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Anello gestione cavi verticale 1U per rack 800x800 mm capacità 48 cavi