Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A81099567X-21
Cod. Produttore
1099567X-21
Cod. EAN
8054378433719

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO FINITURA PALO D76
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: installazione elettrica
  • Protezione: contro infl. ambientali
  • Compatibilità: vari tipi di pali
  • Installazione: semplice e rapida
  • Versatilità: adattabile a contesti
  • Serie: A81099567X-21
Anello di finitura per palo con diametro 76 mm, progettato per garantire una chiusura estetica e funzionale nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni. Ideale per completare e rifinire pali utilizzati in impianti elettrici, conferendo un aspetto pulito e professionale all’installazione. Descrizione del produttore: L'Anello Finitura Palo D76 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo anello offre una protezione efficace contro le influenze ambientali, assicurando una durata nel tempo. La sua progettazione accurata consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua forma specifica, l'anello è compatibile con diversi tipi di pali, offrendo versatilità e adattabilità in contesti di utilizzo differenti. Con un design pensato per soddisfare le esigenze del professionista, questo anello rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico.

colore

Alluminio

larghezza

94 mm

altezza

8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

94 mm

Accessorio

Produttore

Anello finitura palo D76 resistente protezione installazioni elettriche professionali