Prodotti /

Cod. Rexel
A81099566X-12
Cod. Produttore
1099566X-12
Cod. EAN
8054378433665

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Materiale: resistente
  • Funzione: chiusura estetica
  • Applicazione: palo elettrico
  • Montaggio: facile
  • Durabilità: elevata
  • Integrazione: perfetta
  • Serie: non specificata
Anello di finitura per palo con diametro 60 mm, progettato come accessorio di alta qualità per completare e valorizzare l’installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un tocco estetico e funzionale nella gestione dei pali elettrici. La sua compatibilità e precisione nelle dimensioni assicurano un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale nelle infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: Anello di finitura per palo con diametro 60 mm, progettato come accessorio elettrico per garantire una chiusura estetica e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta integrazione nel sistema di installazione, offrendo durabilità e facilità di montaggio. Ideale per completare l'allestimento di pali elettrici, conferendo un aspetto ordinato e professionale all'impianto.

colore

Nero

larghezza

94 mm

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

94 mm

Accessorio

Produttore

Anello finitura palo D60 mm resistente per installazioni elettriche professionali