Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099566X-21
Cod. Produttore
1099566X-21
Cod. EAN
8054378433689

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO FINITURA PALO D60
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Efficace
  • Design: Finitura elegante
  • Compatibilità: Versatile
  • Durata: Elevata
  • Serie: D60
Anello di finitura per palo con diametro 60 mm, progettato per garantire un'installazione precisa e una finitura estetica di alta qualità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: L'anello di finitura Palo D60 rappresenta una soluzione ideale per completare l'installazione di impianti elettrici con un tocco di eleganza e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo anello offre una protezione efficace e una finitura impeccabile, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti professionali e residenziali. La sua progettazione consente una facile integrazione con i sistemi esistenti, garantendo una stabilità duratura e un aspetto estetico gradevole. La compatibilità con diverse applicazioni elettriche rende questo anello un elemento versatile e indispensabile per ogni progetto di installazione. Scegliere l'anello di finitura Palo D60 significa optare per un prodotto di alta qualità che assicura prestazioni elevate e un'ottima durata nel tempo.

colore

Alluminio

larghezza

94 mm

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

94 mm

Accessorio

Produttore

Anello finitura palo D60 alta qualità installazione rapida impianti elettrici professionali