›

ANELLO DI RIFINITURA ROTONDO PER MD

Cod. Rexel L3AR4-MDD
Cod. Produttore AR4-MDD
Cod. EAN 8437009701751

Informazioni principali

  • Colore: Cromo
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 60 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rotonda in finitura cromo, progettata per garantire un'estetica moderna e una resistenza duratura. Ideale per completare installazioni elettriche con un tocco di eleganza, questa cornice si distingue per la sua forma armoniosa e la qualità dei materiali utilizzati, assicurando funzionalità e stile in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO DI RIFINITURA ROTONDO PER MD