›

ANELLO DI RIFINITURA ROTONDO PER MD

Cod. Rexel L3AR2-MDD
Cod. Produttore AR2-MDD
Cod. EAN 8437009701720

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 60 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rotonda di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design elegante e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici, offrendo una finitura estetica e pulita. Adatta per ambienti interni, questa cornice si integra facilmente con diversi tipi di dispositivi, assicurando una protezione ottimale e un aspetto curato.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO DI RIFINITURA ROTONDO PER MD