›

ANELLO DI RIFINITURA QUADRATO PER M

Cod. Rexel L3AC4-MDD
Cod. Produttore AC4-MDD
Cod. EAN 8437009701799

Informazioni principali

  • Colore: Cromo
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Quadrato
  • Larghezza esterna: 90 mm
  • Lunghezza esterna: 90 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice quadrata in finitura cromo, progettata per garantire un'estetica moderna e raffinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per completare e valorizzare qualsiasi ambiente. La superficie cromata conferisce un aspetto lucido e elegante, rendendo questa cornice un elemento funzionale e decorativo perfetto per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO DI RIFINITURA QUADRATO PER M