›

ANELLO DI RIFINITURA QUADRATO PER M

Cod. Rexel L3AC2-MDD
Cod. Produttore AC2-MDD
Cod. EAN 8437009701768

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Polistirene
  • Formato: Quadrato
  • Lunghezza esterna: 90 mm
  • Larghezza esterna: 90 mm
  • Altezza/Profondità: 4 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Serie: Acces. Dana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice quadrata di colore nero, progettata per garantire un'installazione elegante e funzionale nel settore degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e un aspetto moderno, ideale per completare e valorizzare qualsiasi ambiente. Questa cornice è compatibile con diverse soluzioni di montaggio, offrendo versatilità e facilità di utilizzo per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Dana

ANELLO DI RIFINITURA QUADRATO PER M