Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MC013
Cod. Produttore
AR1MC013
Cod. EAN
3389110574487

Informazioni di prodotto

Etichetta verde clip-in con carattere numerico 3 - set di 200 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Etichetta verde clip-in con carattere numerico 3 - set di 200 - [prezzo per 1000 pz]

esecuzione

forma di scheda

lunghezza

4.5 mm

materiale

plastica

tipo

a parete media

tipo di montaggio

serrare

larghezza

19 mm

stampa

cifre

colore

arancione

Serie

Linergy_TR_Cable_ends

Produttore

Etichetta verde clip-in con carattere numerico 3 - set di 200 -