›

Anello adattatore PAR56S resistente uso interno ed esterno

Cod. Rexel L3AAPAR56S
Cod. Produttore AAPAR56S

Informazioni principali

  • Descrizione: ANELLO ADATTATORE PAR56S
  • Materiale: Alta qualità
  • Diametro esterno: 177 mm
  • Altezza/Profondità: 17 mm
  • Serie: Acc. Titanio
  • Uso: Interno/Esterno
  • Compatibilità: Lampade PAR56
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Anello adattatore PAR56S realizzato in materiale resistente, con finitura in acciaio titanio. Progettato per garantire un montaggio preciso e sicuro delle lampade PAR56S, offre una lunghezza esterna di 177 mm e un'altezza/profondità di 17 mm. Questo accessorio è ideale per assicurare stabilità e affidabilità nell'installazione di apparecchiature elettriche, combinando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'anello adattatore PAR56S rappresenta una soluzione versatile per le applicazioni di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. Questo adattatore è progettato specificamente per lampade PAR56, assicurando un'installazione semplice e sicura. La sua costruzione robusta offre una protezione adeguata contro le condizioni ambientali, rendendolo ideale per l'uso sia interno che esterno. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in vari sistemi di illuminazione, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la qualità della luce. L'anello adattatore PAR56S è perfetto per professionisti e appassionati di illuminazione che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acc / Titanio

Anello adattatore PAR56S resistente uso interno ed esterno