Prodotti /

Cod. Rexel
L3ANE
Cod. Produttore
ANE

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello adattatore
  • Installazione: Non da incasso
  • Applicazione: Downlight
  • Serie: Acces. Downlight
  • Forma: Circolare
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interno
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Anello adattatore non da incasso realizzato in alluminio di colore bianco, progettato come accessorio per sistemi di illuminazione a downlight. Questo componente permette un’installazione semplice e versatile senza necessità di incasso, garantendo una soluzione funzionale e dal design essenziale per l’adattamento di apparecchiature elettriche in ambienti interni. La scelta del materiale in alluminio assicura robustezza e leggerezza, mentre il colore bianco si integra facilmente con diversi contesti d’arredo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ANELLO ADATTATORE NON DA INCASSOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Downlight

Produttore

Anello adattatore non da incasso per illuminazione ambienti