Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYGCA410
Cod. Produttore
NSYGCA410
Cod. EAN
3606480173738

Informazioni di prodotto

10 anelli passacavi 40x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida per la gestione dei cavi da fissare sui montanti da 19 pollici, su tutte le traverse di supporto dei cavi o sul retro dei ripiani da 19 pollici. Dimensioni guida: 40mm x 100mm.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

40 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

Anelli passacavi 40x100 mm guida gestione cavi montanti 19" 10 pezzi