Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-75059
Cod. Produttore
151-75059
Cod. EAN
5022660117695

Informazioni di prodotto

Ancoraggio per cavi WPC5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

5 mm

adatto in area antincendio

diametro

5 ... 5 mm

Serie

WPC Series

Produttore

Ancoraggio cavi WPC5 autobloccante installazione quadri elettrici industria bianco