Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di punti
8
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di polo
tre conduttori/quattro conduttori
classe di precisione
C
esecuzione
trasformatore di misura
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
tensione nominale (Un) L-L
87 V
corrente nominale (In)
5 A
adatto per
acquisto/consegna
tensione nominale (Un) N-L
50 V
omologazione
nazionale
tipo di montaggio
montaggio frontale
velocità d'impulso
1 Imp/kWh (kvarh)
corrente massima (Imax)
6 A
grado di protezione (IP)
IP54
larghezza in unità di suddivisione
5.5
uscita d'impulso
elettrico
frequenza
50 Hz
blocco antiritorno
tarato
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELB273282 Cod. Produttore: B273282 Cod. EAN: 8012542732822
Cod. Rexel: ELB273222 Cod. Produttore: B273222 Cod. EAN: 8012542732228
Cod. Rexel: ELB273232 Cod. Produttore: B273232 Cod. EAN: 8012542732327
Cod. Rexel: ELB273292 Cod. Produttore: B273292 Cod. EAN: 8012542732921
Cod. Rexel: ELB273212 Cod. Produttore: B273212 Cod. EAN: 8012542732129
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te