Prodotti /

Cod. Rexel
L3AMPPAR56RC
Cod. Produttore
AMPPAR56RC
Cod. EAN
8436049262307

Informazioni di prodotto

  • Serie: Amplificadores
  • Tensione: 12 V
  • Potenza uscita: 144 W
  • Canali uscita: 3 (R,G,B)
  • Segnale uscita: 4A per canale
  • Campo regolazione: 1~12 Vac
  • Temperatura funzionamento: -10~50 °C
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Amplificatore speciale progettato per il modello CTRPAR56RC, dedicato all’illuminazione a LED con tensione di 12 V e potenza di uscita di 144 W. Dispone di tre canali di uscita RGB con segnale da 4 A per canale, garantendo una regolazione precisa nel campo da 1 a 12 Vac. Il dispositivo ha un formato rettangolare compatto con dimensioni di 104 x 64 x 24 mm e un peso di 105 grammi. Funziona in un intervallo di temperatura da -10 a 50 °C ed è dotato di grado di protezione IP20. È conforme alle normative CE e RoHS, assicurando affidabilità e sicurezza nell’utilizzo per applicazioni di amplificazione del segnale in sistemi di illuminazione LED. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: AMPLIFICATORE SPECIALE PER CTRPAR56Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Serie

Amplificadores

Produttore

Amplificatore speciale CTRPAR56 per illuminazione ambienti