› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore segnale 3 ingressi T2 21-28dB per antenne residenziali

Cod. Rexel FY223757
Cod. Produttore 223757
Cod. EAN 8016978104208

Informazioni principali

  • Ingressi: 3 (III+DAB, UHF)
  • Guadagno: 28 dB in banda UHF
  • Regolazione guadagno: 0-15 dB indipendenti
  • Livello uscita max: 116 dBμV UHF
  • Filtro integrato: 5G a 694 MHz
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Serie: MAP3r3UU T2

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) progettato per garantire un guadagno fino a 28 dB e un livello massimo di uscita di 116 dBµV in banda UHF. Offre amplificazioni separate per VHF e UHF con regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce una maggiore protezione rispetto ai filtri esterni. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un’elevata schermatura contro i disturbi, mentre la campana protettiva in ABS con apertura a slitta facilita l’installazione. Include selettore per tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U e led di stato per il controllo dell’alimentazione. Adatto per pali con diametro fino a 60 mm, è conforme alle normative europee in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza. Descrizione del produttore: Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

26 DECIBEL

amplificazione B IV/V

28 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore segnale 3 ingressi T2 21-28dB per antenne residenziali
€ 36,73 x 1 pz.
(pz.)