› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Amplificatore RGB IP40 per illuminazione LED interna

Cod. Rexel L3AMPLEDRGB
Cod. Produttore AMPLEDRGB
Cod. EAN 8436049262376

Informazioni principali

  • Serie: Amplificadores
  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 144W(12V)/288W(24V)
  • Canali uscita: 4A x 3CH
  • Segnale uscita: PWM
  • Campo regolazione: 5-100%
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 50 °C
  • Grado protezione IP: IP20

Descrizione del prodotto

Amplificatore RGB IP20 progettato per estendere e potenziare il segnale di controllo delle strisce LED RGB. Supporta una tensione di alimentazione compresa tra 12 e 24 V, con una potenza di uscita massima di 144W a 12V e 288W a 24V. Dispone di tre canali di uscita da 4A ciascuno, con segnale PWM e campo di regolazione della luminosità dal 5 al 100%. Il dispositivo ha un formato rettangolare compatto con dimensioni di 105x64x24 mm e un peso di 120 grammi. È adatto a un intervallo di temperatura di funzionamento da -20 a 50 °C ed è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'amplificatore RGB AMPLEDRGB è un dispositivo innovativo progettato per migliorare la qualità del segnale nelle applicazioni di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di alta qualità, questo amplificatore è ideale per l'uso in ambienti interni grazie al suo grado di protezione IP40, che garantisce una resistenza adeguata contro polvere e umidità. Compatibile con i principali assistenti vocali come Apple HomeKit e Google Assistant, l'AMPLEDRGB permette un facile controllo e integrazione nei sistemi di smart home. La sua funzione di amplificazione assicura che il segnale di controllo raggiunga ogni angolo dell'ambiente, ottimizzando le prestazioni delle strisce LED e dei dispositivi collegati. Con un design elegante e funzionale, l'amplificatore rappresenta una soluzione efficace per chi desidera un'illuminazione personalizzata e di alta qualità, senza compromettere la facilità d'uso e l'affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

64 mm

profondità

24 mm

assorbimento di potenza

288 W

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di comando

Altro

Serie

Amplificadores

Amplificatore RGB IP40 per illuminazione LED interna