Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4833C
Cod. Produttore
4833C
Cod. EAN
8023903178807

Informazioni di prodotto

Amplificatore linea SB1, rigenera segnale video montante, microcontrollore, 4 moduli DIN
Descrizione del produttore: Amplificatore per impianti video Simplebus 1. Rigenera il segnale di montante relativamente alla componente video. Dotato di microcontrollore per una ottimale gestione di funzionamento. Per il suo utilizzo attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Alimentazione: 12V AC o 20V DC. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori art.4888C (tratta Simplebus 1). Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

95 mm

funzione

Convertire

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Amplificatore linea SB1, rigenera segnale video montante, microcontrollore, 4 moduli DIN