Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8965360000
Cod. Produttore
8965360000
Cod. EAN
4032248784875

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: universale
  • Corrente: isolamento elettrico
  • Protezione: isolamento amplificatore
  • Applicazione: universale
  • Serie: ACT20X
  • Funzione: registrazione parametri
  • Tipo: amplificatore isolamento
  • Uso: parametri elettrici e fisici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Produttore

Amplificatore isolamento universale registrazione parametri elettrici fisici ACT20X-HDI-SDO-S