Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
6,1 mm
altezza
112,5 mm
profondità
114,3 mm
assorbimento di potenza
1,2 W
tipo di alimentazione elettrica
Passivo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA
1
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
influsso del carico
2 %
separazione galvanica tra uscita e uscita
separazione galvanica tra ingresso e uscita
separazione galvanica tra gli ingressi
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti
forma dell'apparecchio
Altro
deriva di temperatura
5 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Dispositivo di campo
Temperatura d'esercizio
-25 ... 75 °C
Tensione di alimentazione nominale DC
24 ... 24 V
carico
600 ... 600 Ohm
Serie
ACT20M
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te