› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Gestione e variazione d'illuminazione

Amplificatore segnale 4 canali per ambienti domestici e professionali

Cod. Rexel L3AMPLEDRT
Cod. Produttore AMPLEDRT

Informazioni principali

  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 240W/480W
  • Canali uscita: 5A x 4
  • Segnale uscita: PWM
  • Campo regolazione: 1~12Vdc/1~24Vdc
  • Temperatura funzionamento: -20~50 °C
  • Grado protezione IP: IP20
  • Serie: Amplificadores

Descrizione del prodotto

Amplificatore di segnale a 4 canali progettato per estendere e migliorare la qualità del segnale PWM in impianti elettrici a bassa tensione. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 12 e 24 V, garantendo una potenza di uscita fino a 240W a 12V e 480W a 24V. Ogni canale supporta una corrente di uscita di 5A, consentendo un controllo preciso e affidabile del segnale su quattro canali indipendenti. Il dispositivo presenta un design compatto e rettangolare con dimensioni di 175 mm di lunghezza, 44 mm di larghezza e 30 mm di altezza, con un peso di 110 grammi. È adatto a un range di temperatura di funzionamento da -20 a 50 °C e offre protezione IP20. Conforme alle normative CE e RoHS, questo amplificatore garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell'uso professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'amplificatore di segnale L3AMPLEDRT è un dispositivo versatile progettato per garantire una trasmissione ottimale del segnale in ambienti domestici e professionali. Questo amplificatore a quattro canali offre prestazioni elevate e una compatibilità eccellente con i principali sistemi di smart home, inclusi Apple HomeKit e Google Assistant. Realizzato con materiali di alta qualità, L3AMPLEDRT è progettato per resistere nel tempo, garantendo affidabilità e sicurezza. Il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per vari tipi di applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare alla qualità del segnale e alla facilità d'uso, questo amplificatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca di migliorare la propria rete di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

44 mm

profondità

30 mm

assorbimento di potenza

480 W

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Amplificadores

Amplificatore segnale 4 canali per ambienti domestici e professionali