Prodotti /

Cod. Rexel
L3AMPLEDRGB+W
Cod. Produttore
AMPLEDRGBW
Cod. EAN
8436572484269

Informazioni di prodotto

  • Serie: Amplificadores
  • Tensione operativa: 5-24 V
  • Potenza uscita RGB: 15-72 W x 3CH
  • Potenza uscita W: 45-216 W
  • Protezione: Cortocircuito e sovratensioni
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 176x46x30 mm
  • Temperatura lavoro: -10 a 45 °C

Documentazione tecnica

Amplificatore a 4 canali progettato per strip LED RGB+W, con tensione di funzionamento compresa tra 5 e 24 V. Offre una potenza di uscita variabile in base alla tensione: fino a 15 W per canale RGB a 5 V e fino a 72 W per canale RGB a 24 V, con una potenza dedicata al canale bianco fino a 45 W a 5 V e 216 W a 24 V. Dispone di protezione integrata contro cortocircuiti e sovratensioni, garantendo sicurezza e affidabilità. Il segnale di uscita è a tensione costante con modulazione PWM, con un campo di regolazione dal 5 al 100%. Il dispositivo è compatto, con dimensioni di 176 mm di lunghezza, 46 mm di larghezza e 30 mm di profondità, e un peso di 120 grammi. Funziona in un intervallo di temperatura da -10 a 45 °C ed è conforme alle normative CE e RoHS, con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3AMPLEDRGB+W è un amplificatore a 4 canali progettato per strisce LED RGB. Questo amplificatore di segnale offre prestazioni eccezionali, garantendo una distribuzione uniforme della luce e una gestione efficiente dell'energia. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, migliorando l'esperienza luminosa. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendo ogni spazio più vivace e accogliente.

Serie

Amplificadores

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Amplificatore 4 canali per strisce LED RGB+W, design compatto, uso illuminazione ambientale