Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14590.SL
Cod. Produttore
14590.SL
Cod. EAN
8007352593282

Informazioni di prodotto

Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Silver - 2 moduli

colore

Argento

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,3 mm

Produttore

Amplificatore stereo 4+4W Bluetooth 2M 12V diffusori 8 ohm Silver