Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3AMPLEDRGBN
Cod. Produttore
AMPLEDRGBN
Cod. EAN
8436572484252

Informazioni di prodotto

  • Serie: Amplificadores
  • Tensione: 5 - 24 V
  • Potenza uscita: 75W/180W/360W
  • Canali uscita: 5A x 3CH
  • Protezione: Cortocircuito e sovratensioni
  • Temperatura: -10 ~ 45 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 176x46x30 mm

Documentazione tecnica

Amplificatore a 3 canali progettato per strip LED RGB, con alimentazione da 5 a 24 V e potenza di uscita variabile fino a 360 W a 24 V. Offre protezione da cortocircuiti e sovratensioni per garantire sicurezza e affidabilità. Il segnale d'uscita è a tensione costante con modulazione PWM, con un campo di regolazione del 5-100%. Supporta una corrente di uscita di 5 A per ciascun canale. Il dispositivo è compatto, con dimensioni di 176x46x30 mm e un peso di 120 grammi, ed è certificato CE e conforme alla normativa RoHS. Adatto per l'amplificazione e il controllo efficiente di sistemi di illuminazione LED RGB. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore 3 canali per strip LED RG, un prodotto innovativo progettato per potenziare il segnale delle tue installazioni di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo amplificatore garantisce prestazioni affidabili e una facile integrazione nel tuo sistema elettrico. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e versatilità. Eleva la tua esperienza di illuminazione con questo amplificatore di segnale.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

176 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

46 mm

profondità

30 mm

assorbimento di potenza

360 W

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Amplificadores

Produttore

Amplificatore 3 canali per strip LED RGB installazioni illuminazione