› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Amplificatore 2 canali per strip LED bicolore ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L3AMPLEDBI
Cod. Produttore AMPLEDBI
Cod. EAN 8436572484245

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5-24 V
  • Potenza uscita: 80W/192W/384W
  • Canali uscita: 8A x 2CH
  • Segnale uscita: Voltaje costante PWM
  • Protezione cortocircuito: Sì
  • Protezione sovratensioni: Sì
  • Grado protezione IP: IP20
  • Serie: Amplificadores

Descrizione del prodotto

Amplificatore a 2 canali progettato per strip LED bicolore, con tensione di funzionamento da 5 a 24 V e potenza di uscita variabile fino a 384W a 24V. Offre protezione da cortocircuito e sovratensioni, garantendo sicurezza e affidabilità. Il segnale d'uscita è a tensione costante con modulazione PWM, con un campo di regolazione dal 5 al 100%. Dispone di due canali da 8A ciascuno, ideale per estendere e migliorare la qualità della luce in installazioni LED. Il dispositivo ha un formato rettangolare compatto con dimensioni di 176x46x30 mm e un peso di 115 grammi. È conforme alle normative CE e RoHS e funziona in un intervallo di temperatura da -10 a 45 °C con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3AMPLEDBI è un amplificatore 2 canale progettato per strip LED. Questo amplificatore di segnale offre prestazioni elevate, garantendo una gestione ottimale della luminosità e del colore delle tue strisce LED. Realizzato con materiali di alta qualità, L3AMPLEDBI è la soluzione ideale per chi desidera migliorare l'esperienza visiva in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende un elemento versatile per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

176 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

46 mm

profondità

30 mm

assorbimento di potenza

384 W

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Amplificadores

Amplificatore 2 canali per strip LED bicolore ambienti interni ed esterni