Prodotti /

Cod. Rexel
L3AMPLEDW
Cod. Produttore
AMPLEDW
Cod. EAN
8436572484238

Informazioni di prodotto

Amplificatore 1 canale strip LED monocolore

Documentazione tecnica

Amplificatore a 1 canale per strip LED monocolore progettato per estendere il segnale di controllo. Funziona con una tensione compresa tra 5 e 24 V, offrendo una potenza di uscita variabile fino a 240 W a 24 V. Dotato di protezione contro cortocircuiti e sovratensioni, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso. Il segnale d'uscita è a tensione costante con modulazione PWM, con un campo di regolazione dal 5 al 100%. Il dispositivo è compatto, con dimensioni di 176x46x30 mm e un peso di 100 grammi, adatto per installazioni con grado di protezione IP20. Temperatura di funzionamento da -10 a 45 °C. Conforme alle normative CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'amplificatore per strip LED L3AMPLEDW è un dispositivo di alta qualità progettato per ottimizzare la performance delle tue installazioni di illuminazione. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo amplificatore è compatibile con Apple HomeKit e Google Assistant, permettendo un'integrazione semplice e veloce nei tuoi sistemi domotici. La sua funzione principale è quella di amplificare il segnale per garantire una distribuzione uniforme della luce lungo le strisce LED, migliorando così l'efficienza e la luminosità complessiva. Con una facile installazione e un design compatto, l'amplificatore si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uso residenziale o commerciale. Sfrutta al massimo la tua illuminazione LED con questo amplificatore innovativo e performante.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

176 mm

Tipologia

Amplificatore di segnale

altezza

46 mm

profondità

30 mm

assorbimento di potenza

240 W

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Amplificadores

Produttore

Amplificatore 1 canale strip LED monocolore per uso residenziale e commerciale

€ 51,92 x 1 pz.
(pz.)