Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76869
Cod. Produttore
GW76869
Cod. EAN
8011564218956

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e versatile per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Adattabilità a diverse tipologie di tubi e guaine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Durata prolungata nel tempo anche in ambienti esterni
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

36

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

29

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG29 - FEMMINA PG36 - IP65