Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76868
Cod. Produttore
GW76868
Cod. EAN
8011564218949

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate
  • Durabilità garantita da materiali di alta qualità
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

29

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG21 - FEMMINA PG29 - IP65