Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76867
Cod. Produttore
GW76867
Cod. EAN
8011564218932

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per ogni tipo di impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo con raccordi rapidi e sicuri
  • Adatto a diverse tipologie di tubi e guaine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con impianti residenziali, terziari e industriali
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’impianto
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG16 - FEMMINA PG21 - IP65