Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76866
Cod. Produttore
GW76866
Cod. EAN
8011564218925

Informazioni di prodotto

Amplificatore in ottone per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con filettature PG13,5 e PG16
  • Materiale resistente per una lunga durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono sicurezza dell’impianto
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

13.5

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG13,5 - FEMMINA PG16 - IP65